Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AT24C256B-PU (2EB1) DIP-8 THT EEPROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AT24C256B-PU (2EB1) DIP-8 THT EEPROM
AT24C256B-PU (2EB1) DIP-8 THT EEPROM
Artikel-Nr.:
     8802-3324025600
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     AT24C256B-PU (2EB1)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom dip 28
eeprom
  • Technologie: EEPROM
  • Programmspeicher: 256 KB 32768 x 8
  • Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
  • Versorgungsspannung: 1,8 V - 5,5 V
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
EEPROM
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: atmel eeprom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,594*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,862*
€ 1,02578
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.