Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATmega169P-16AU TQFP64 SMT MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATmega169P-16AU TQFP64 SMT MIKROCONTROLLER
ATmega169P-16AU TQFP64 SMT MIKROCONTROLLER
Artikel-Nr.:
     8802-330069501697
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATmega169P-16AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller atmel
mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
  • Technologie: MIKROCONTROLLER
  • Details: 8-bit In-System Programmable Flash Microcontroller
  • Programmspeicher: 16 KB
  • Datenspeicher SRAM: 1 KB
  • Datenspeicher EPROM: 512 B
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 54
  • A/D-Wandler Kanäle: 8
  • Takt-Frequenz: 16 MHz
  • Timers 8/16-bit: 2/1
  • PWM-Module: 4
  • Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
  • Versorgungsspannung: 4,5 V - 5,5 V
  • Konnektivität: I²C/SPI/USART
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TQFP64
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
MIKROCONTROLLER
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
90 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 270 Stück
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
ab 450 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 900 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.