Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AT89C2051-24SU SOP20 SMT 8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AT89C2051-24SU SOP20 SMT 8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER
AT89C2051-24SU SOP20 SMT 8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER
Artikel-Nr.:
     8802-330068920511
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     AT89C2051-24SU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller atmel
mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
  • Technologie: 8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER
  • Programmspeicher: 2 KB
  • RAM: 128 B
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 15
  • Takt-Frequenz: 24 MHz
  • Timers 16-bit: 2
  • Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
  • Versorgungsspannung: 4 V - 6 V
  • Konnektivität: UART
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP20
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
37 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 37 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 74 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 111 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 370 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.