Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AT89C2051-24PU DIP-20 THT 8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AT89C2051-24PU DIP-20 THT 8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER
AT89C2051-24PU DIP-20 THT 8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER
Artikel-Nr.:
     8802-330068920510
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     AT89C2051-24PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller atmel
mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
  • Technologie: 8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER
  • Programmspeicher: 2 KB
  • RAM: 128 B
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 15
  • Takt-Frequenz: 24 MHz
  • Timers 16-bit: 2
  • Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
  • Versorgungsspannung: 4 V - 6 V
  • Konnektivität: UART
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-20
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
720 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.