Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AT87F51-24JC PLCC44 SMT 8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AT87F51-24JC PLCC44 SMT 8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER
AT87F51-24JC PLCC44 SMT 8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER
Artikel-Nr.:
     8802-3300688511
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     AT87F51-24JC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller atmel
mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
  • Technologie: 8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER
  • Programmspeicher: 4 KB
  • RAM: 128 B
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32
  • Takt-Frequenz: 24 MHz
  • Timers 16-bit: 2
  • Betriebstemperatur: 0 °C - 70 °C
  • Versorgungsspannung: 5 V - 6 V
Weitere Informationen:
Gehäuse:
PLCC44
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
8-BIT FLASH MIKROCONTROLLER
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
27 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,126*
€ 2,52994
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,775*
€ 2,11225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 55 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 56 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.