Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
Mikrocontroller / Mikroprozessoren
>
Controller
>
Mikrocontroller
>
Artikel
SAB8032B-16-P DIP-40 THT 8 BIT SINGLE CHIP MICROCONTROLLER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-3300580320
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
SAB8032B-16-P
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SA8032
Technologie: 8 BIT SINGLE CHIP MICROCONTROLLER
Versorgungsspannung: 4,5 - 5,5 V
Verlustleistung: 2 W
Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-40
Technologie:
8 BIT SINGLE CHIP MICROCONTROLLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
8 Stück
... >
Mikrocontroller / Mikroprozessoren
>
Controller
>
Mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,72*
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 79 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.