|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-3100132001 Herst.-Nr.: L7812CV-DG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: SPANNUNGSREGLER
- Details: Positive voltage regulator ICs
- Eingangsspannung: 35 V
- Ausgangsspannung: 12 V
- Ausgangsstrom: 1,5 A
- Betriebstemperatur: 0 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | TO220 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | SPANNUNGSREGLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: L7812CV |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 25 |  | € 4,00* | ab € 0,18* | € 0,35* |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 25 |  | € 7,00* | ab € 0,123* | € 0,362* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 75 |  | € 6,99* | ab € 0,33* | € 0,48* |  |  |  | | |  | | 50 |  | € 8,95* | ab € 0,35* | € 0,54* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 7 |  | Frei Haus | ab € 0,30* | € 0,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,05* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|