Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UM5003-02 DIP-14 THT SPRACHGENERATOR FARM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UM5003-02 DIP-14 THT SPRACHGENERATOR FARM
UM5003-02 DIP-14 THT SPRACHGENERATOR FARM
Artikel-Nr.:
     8802-3079050032
Herst.-Nr.:
     UM5003-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: SPRACHGENERATOR FARM
  • Versorgungsspannung: 4,5 V
  • Versorgungsstrom: 3 mA
  • Eingangsfrequenz: 16 MHz
  • Betriebstemperatur: -10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
SPRACHGENERATOR FARM
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
30 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,912*
€ 1,08528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,902*
€ 1,07338
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,802*
€ 0,95438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.