Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UA723CN DIP-14 THT SPANNUNGSREGLER EINSTELLBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UA723CN DIP-14 THT SPANNUNGSREGLER EINSTELLBAR
UA723CN DIP-14 THT SPANNUNGSREGLER EINSTELLBAR
Artikel-Nr.:
     8802-3071231001
Hersteller:
     Unisonic Technologies
Herst.-Nr.:
     UA723CN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
  • Technologie: SPANNUNGSREGLER EINSTELLBAR
  • Herstellerbezeichnung:UC723G-D14-T
  • Eingangsspannung: 9,5 -40 V
  • Ausgangsspannung: 2 - 37 V
  • Ausgangsstrom: 150 mA
  • Verlustleistung @ Ta=25 °C: 900 mW
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
SPANNUNGSREGLER EINSTELLBAR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: LM723, UA723CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3125*
€ 0,37188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.