Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEA8172 HEPTAWATT THT LINEAR IC TV AUSGANGSVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tea8172_diverse.pdf
tea8172_diverse.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3048172
Hersteller:
     TEMIC - TELEFUNKEN
Herst.-Nr.:
     TEA8172
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: LINEAR IC TV AUSGANGSVERSTÄRKER
  • Versorgungsspannung: 35 V
  • Versorgungsstrom: 100 mA
  • Verlustleistung @ Tcase = 70 °C: 20 W
  • Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
HEPTAWATT
Technologie:
LINEAR IC TV AUSGANGSVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
54 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 594 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.