Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEA1521P DIP-8 THT LINEAR IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tea152x_nxp.pdf
tea152x_nxp.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3041521
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TEA1521P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: LINEAR IC
  • Details: SMPS IC for low-power systems
  • Versorgungsspannung: -0,4 - 40 V
  • Quellstrom: -0,5 - 0,5 A
  • Strom an Pin REG: 6 mA
  • Verlustleistung: 1 W
  • Betriebstemperatur: -40 - 145 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,367*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,084*
€ 1,28996
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.