Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA8351 SOT131 THT LINEAR IC VERTK. ABLENKUNGSSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda8351_nxp.pdf
tda8351_nxp.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3018351
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TDA8351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Video
Video-IC
ic video
  • Technologie: LINEAR IC VERTK. ABLENKUNGSSCHALTER
  • Details: DC-coupled vertical deflection circuir
  • Versorgungsspannung: 40 V
  • Flyback-Versorgungsspannung: 60 V
  • Ausgangsspannung: 62 V
  • spitzen Ausgangsstrom: +/- 1,5 A
  • Ausgangsstrom: 50 µA
  • Betriebstemperatur: -40 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT131
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC VERTK. ABLENKUNGSSCHALTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
23 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,714*
€ 2,03966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,684*
€ 2,00396
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,634*
€ 1,94446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,204*
€ 1,43276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,184*
€ 1,40896
pro Stück
ab 230 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.