Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA6106Q SOT111 THT LINEAR IC VIDEO AUSGANGSVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDA6106Q SOT111 THT LINEAR IC VIDEO AUSGANGSVERSTÄRKER
TDA6106Q SOT111 THT LINEAR IC VIDEO AUSGANGSVERSTÄRKER
Artikel-Nr.:
     8802-3016106
Hersteller:
     Philips Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TDA6106Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Video
Video-IC
ic video
  • Technologie: LINEAR IC VIDEO AUSGANGSVERSTÄRKER
  • Versorgungsspannung: 250 V
  • Kollektorstrom: 3 V
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT111
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC VIDEO AUSGANGSVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
22 Stück
Weitere Suchbegriffe: TDA6106
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,457*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,364*
€ 1,62316
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8935*
€ 1,06327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 639 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.