Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA6103Q SOT111 THT LINEAR IC VIDEO AUSGANGSVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDA6103Q SOT111 THT LINEAR IC VIDEO AUSGANGSVERSTÄRKER
TDA6103Q SOT111 THT LINEAR IC VIDEO AUSGANGSVERSTÄRKER
Artikel-Nr.:
     8802-3016103
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TDA6103Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Video
Video-IC
ic video
  • Technologie: LINEAR IC VIDEO AUSGANGSVERSTÄRKER
  • Versorgungsspannung: 0 - 250 V
  • Versorgungsstrom: 9,25 mA
  • Anstiegsgeschwindigkeit: 1600 V/µS
  • Bandbreite: 7,5 MHz
  • Betriebstemperatur: -20 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT111
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC VIDEO AUSGANGSVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
22 Stück
Weitere Suchbegriffe: TDA6103
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,647*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,894*
€ 2,25386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,844*
€ 2,19436
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2465*
€ 1,48334
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,2265*
€ 1,45954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,093*
€ 1,30067
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,013*
€ 1,20547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.