Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA6101Q SOT111 THT LINEAR IC VIDEO AUSGANGSVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDA6101Q SOT111 THT LINEAR IC VIDEO AUSGANGSVERSTÄRKER
TDA6101Q SOT111 THT LINEAR IC VIDEO AUSGANGSVERSTÄRKER
Artikel-Nr.:
     8802-3016101
Hersteller:
     Philips Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TDA6101Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Video
Video-IC
ic video
  • Technologie: LINEAR IC VIDEO AUSGANGSVERSTÄRKER
  • Versorgungsspannung: 14 V - 250 V
  • Verlustleistung: 1,9 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT111
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC VIDEO AUSGANGSVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
22 Stück
Weitere Suchbegriffe: TDA6101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.