Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA4426 DIP-18 THT LINEAR IC VIDEO IF VERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDA4426 DIP-18 THT LINEAR IC VIDEO IF VERSTÄRKER
TDA4426 DIP-18 THT LINEAR IC VIDEO IF VERSTÄRKER
Artikel-Nr.:
     8802-3014426
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA4426
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Verstärker
IC Video
Video-IC
  • Technologie: LINEAR IC VIDEO IF VERSTÄRKER
  • Details: VIDEO IF AMPLIFIER WITH DEMODULATOR AND AFC
  • Versorgungsspannung: 15 V
  • Ausgangsstrom: 30 mA
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-18
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
LINEAR IC VIDEO IF VERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
24 Stück
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.