Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC3361P DIP-16 THT LINEAR IC FM TUNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC3361P DIP-16 THT LINEAR IC FM TUNER
MC3361P DIP-16 THT LINEAR IC FM TUNER
Artikel-Nr.:
     8802-3004421
Hersteller:
     Unisonic Technologies
Herst.-Nr.:
     MC3361P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MC3361BP
KA3361E
MC3361N
  • Technologie: LINEAR IC FM TUNER
  • Herstellerbezeichnung: MC3361BPL-D16-T
  • Versorgungsspannung: 2,5 - 7V
  • max. Eingangsspannung: 1 V
  • Versorgungsstrom: 4-6 mA
  • Eingangskapazität: 2,2 pF
  • Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC FM TUNER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,208*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.