Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L290B DIP-16 THT TACHOMETER WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l290_stm.pdf
l290_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3001688
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L290B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: TACHOMETER WANDLER
  • Details: TACHOMETER CONVERTER
  • Versorgungsspannung: +/- 15 V
  • Eingangsspannung: +/- 7 V
  • Gesamtverlustleistung: 1 W
  • Betriebstemperatur: -40 -150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
TACHOMETER WANDLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,875*
€ 4,61125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,805*
€ 4,52795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,655*
€ 4,34945
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,331*
€ 2,77389
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,211*
€ 2,63109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 252 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.