| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-3001004661 Herst.-Nr.: ICL7662CPA+ EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: DC/DC-WANDLER
- Versorgungsspannung: -0,3 V - 22 V
- Verlustleistung: 300 mW
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-8 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | DC/DC-WANDLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,56* | € 5,61* | | | | Lager 8802 | | | | 3 | | € 7,00* | ab € 2,14* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|