Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICL7139CPL DIP-40 THT A/D-WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICL7139CPL DIP-40 THT A/D-WANDLER
ICL7139CPL DIP-40 THT A/D-WANDLER
Artikel-Nr.:
     8802-3000742
Hersteller:
     Harris Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ICL7139CPL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
  • Technologie: A/D-WANDLER
  • Versorgungsspannung: 15 V
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
  • 13 Ranges
  • 4 DC Voltage: 400mV, 4V, 40V, 400V
  • 1 AC Voltage: 400V
  • 4 DC Current: 4mA, 40mA, 400mA, 4A
  • 4 Resistance: 4k?, 40k?, 400k?, 4M?
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-40
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
A/D-WANDLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
9 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,699*
€ 13,92181
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,636*
€ 9,08684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
ab 79 Stück
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.