Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CA3049T TO-101 THT DIFFERENTIALVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CA3049T TO-101 THT DIFFERENTIALVERSTÄRKER
CA3049T TO-101 THT DIFFERENTIALVERSTÄRKER
Artikel-Nr.:
     8802-3000239
Hersteller:
     Harris Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CA3049T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CA3049
  • Technologie: DIFFERENTIALVERSTÄRKER
  • Kollektor-Base-Spannung: 20 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 15 V
  • Emitter-Base-Spannung: 5 V
  • Kollektorstrom: 50 mA
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Transitfrequenz: 1,35 GHz
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-101
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
DIFFERENTIALVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,909*
€ 17,74171
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Stück
ab 41 Stück
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Stück
ab 42 Stück
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.