Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADC0848CCN SDIP-24_SCHMAL THT 8-BIT SERIAL I/O A/D CONVERTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADC0848CCN SDIP-24_SCHMAL THT 8-BIT SERIAL I/O A/D CONVERTER
ADC0848CCN SDIP-24_SCHMAL THT 8-BIT SERIAL I/O A/D CONVERTER
Artikel-Nr.:
     8802-3000188
Hersteller:
     National
Herst.-Nr.:
     ADC0848CCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
  • Technologie: 8-BIT SERIAL I/O A/D CONVERTER
  • Auflösung: 8 Bit
  • Error: +/- 1 Bit Unadjusted
  • Channels: 4
  • Versorgungsspannung: 4,5 - 6 V
  • Verlustleistung Ta = 25 °C: 875 mW
  • Wandlungszeit: 40 µS
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SDIP-24_SCHMAL
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
8-BIT SERIAL I/O A/D CONVERTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
15 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,817*
€ 16,44223
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Stück
ab 34 Stück
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Stück
ab 35 Stück
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.