Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADC0838CCN DIP-20 THT 8-BIT SERIAL I/O A/D CONVERTER WITH MULTIPLEXER OPTION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADC0838CCN DIP-20 THT 8-BIT SERIAL I/O A/D CONVERTER WITH MULTIPLEXER OPTION
ADC0838CCN DIP-20 THT 8-BIT SERIAL I/O A/D CONVERTER WITH MULTIPLEXER OPTION
Artikel-Nr.:
     8802-3000178
Hersteller:
     National
Herst.-Nr.:
     ADC0838CCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
  • Technologie: 8-BIT SERIAL I/O A/D CONVERTER WITH MULTIPLEXER OPTION
  • Auflösung: 8 Bit
  • Error: +/- 1 Bit Unadjusted
  • Versorgungsspannung: 4,5 - 6,3 V
  • Verlustleistung Ta = 25 °C: 800 mW
  • Wandlungszeit: 32 µS
  • ESD Anfälligkeit: 2000 V
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-20
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
8-BIT SERIAL I/O A/D CONVERTER WITH MULTIPLEXER OPTION
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
18 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,273*
€ 3,89487
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,208*
€ 2,62752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 101 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.