Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DM74LS352N DIP-16 THT LOGIK IC DATA SELECTOR / MULTIPLEXER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DM74LS352N DIP-16 THT LOGIK IC DATA SELECTOR / MULTIPLEXER
DM74LS352N DIP-16 THT LOGIK IC DATA SELECTOR / MULTIPLEXER
Artikel-Nr.:
     8802-2200352
Hersteller:
     National
Herst.-Nr.:
     DM74LS352N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
multiplexer ic dil
analog multiplexer
  • Technologie: LOGIK IC DATA SELECTOR / MULTIPLEXER
  • Details: Dual 4-Line to 1-Line Data Selector/Multiplexer
  • Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
  • Eingangspannung High Level: 2 V
  • Eingangsspannung Low Level: 0,8 V
  • Ausgangstrom High Level: -0,4 mA
  • Ausgangsstrom Low Level: 8 mA
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
LOGIK IC DATA SELECTOR / MULTIPLEXER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: 74LS, 74LS Logic, 74LS Logik, LS Logic, 74LS352
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0932*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2765*
€ 0,32904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 275 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.