|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2098050004 Herst.-Nr.: 74HCU04D,653 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC HEX INVERTER
- Hersteller: Philips Semiconductor
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung: 0 - 6 V
- Ausgangsspannung: 0 - 6 V
- Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP14 | Technologie: | LOGIK IC HEX INVERTER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2500 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC04 |
|  |  |
| |