Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

74HC4002 SOP14 SMT LOGIK IC DUAL 4-INPUT NOR GATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74HC4002 SOP14 SMT LOGIK IC DUAL 4-INPUT NOR GATE
74HC4002 SOP14 SMT LOGIK IC DUAL 4-INPUT NOR GATE
Artikel-Nr.:
     8802-2098004002
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     74HC4002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
nor gate
  • Technologie: LOGIK IC DUAL 4-INPUT NOR GATE
  • Versorgungsspannung: 2 - 6 V
  • Eingangsspannung: 0 - 6 V
  • Versorgungsstrom: 50 mA
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP14
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
LOGIK IC DUAL 4-INPUT NOR GATE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
55 Stück
Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC4002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0714*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 108 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 109 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 110 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.