Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

74HC20D SOP14 SMT LOGIK IC DUAL 4-INPUT NAND GATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74hc20.74hct20_ph.pdf
74hc20.74hct20_ph.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2098000020
Hersteller:
     Philips Semiconductor
Herst.-Nr.:
     74HC20D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
nand gate
  • Technologie: LOGIK IC DUAL 4-INPUT NAND GATE
  • Hersteller: Philips Semiconductor
  • Versorgungsspannung: 2 - 6 V
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP14
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LOGIK IC DUAL 4-INPUT NAND GATE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,1734*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.