Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

74HC02D,653 SOP14 SMT LOGIK IC QUAD 2-INPUT POSITIVE NOR GATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74HC02D,653 SOP14 SMT LOGIK IC QUAD 2-INPUT POSITIVE NOR GATE
74HC02D,653 SOP14 SMT LOGIK IC QUAD 2-INPUT POSITIVE NOR GATE
Artikel-Nr.:
     8802-2098000002
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     74HC02D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
nor gate
  • Technologie: LOGIK IC QUAD 2-INPUT POSITIVE NOR GATE
  • Details: Quad 2-input NOR gate
  • Versorgungsspannung: 2 - 6 V
  • Ausgangsspannung: 0 - 6 V
  • Eingangsspannung: 0 - 6 V
  • Versorgungsstrom: 50 mA
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur: -40 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP14
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LOGIK IC QUAD 2-INPUT POSITIVE NOR GATE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0554*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.