|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2098000000 Herst.-Nr.: 74HC00D,653 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC QUAD 2-INPUT NAND GATE
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung: 0 - 6 V
- Verlustleistung: 500 mW
- Betriebstemperatur: -40 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP14 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC QUAD 2-INPUT NAND GATE | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2500 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2500 |  | Frei Haus | ab € 0,0725* | € 0,0934* |  |  |  | | 39 Tage |  | | 2500 |  | Frei Haus | ab € 0,0757* | € 0,0994* |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 50 |  | € 7,00* | ab € 0,0675* | € 0,1819* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,113* | € 0,402* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,095* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|