| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-2004049 Herst.-Nr.: CD74HC4049E EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LOGIK IC HEX BUFFER/CONVERTER INVERTER
- Details: HEX BUFFER/CONVERTER (INVERTER)
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung: 0 - 13 V
- Ausgangsspannung: 0 - 13 V
- Versorgungsstrom: +/- 50 mA
- Ausgangsstrom: +/-25 mA
- Verlustleistung: 500 mW
- Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-16 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC HEX BUFFER/CONVERTER INVERTER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, inverter 74hc, 74hc logic, 74HC4049 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,199* | € 0,547* | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,27* | € 0,85* | | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,563* | € 1,019* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|