| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-2004046 Herst.-Nr.: CD74HC4046AE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LOGIK IC PHASE-LOCKED LOOP WITH VCO
- Details: High-Speed CMOS Logic Phase-Locked Loop with VCO
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung High level: 1,5 - 4,2 V
- Eingangsspannung Low level: 0,9 - 1,8 V
- Eingangsspannung: 0 - 6 V
- Ausgangsspannung: 0 V - Vcc
- Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-16 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC PHASE-LOCKED LOOP WITH VCO | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,34* | € 0,83* | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,40* | € 0,85* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,584* | € 1,091* | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,38* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|