Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M74HC354B1R DIP-20 THT LOGIK IC 8 CHANNEL MULTIPLEXER/REGISTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
m74hc354_stm.pdf
m74hc354_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2000354
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M74HC354B1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
multiplexer ic dil
  • Technologie: LOGIK IC 8 CHANNEL MULTIPLEXER/REGISTER
  • Details: 8 CHANNEL MULTIPLEXER/REGISTER (3 STATE)
  • Versorgungsspannung: 2 - 6 V
  • Eingangsspannung: 0 - 6 V
  • Ausgangsspannung: 0 - 6 V
  • Versorgungsstrom: +/- 70 mA
  • Ausgangsstrom: +/-35 mA
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-20
Technologie:
LOGIK IC 8 CHANNEL MULTIPLEXER/REGISTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
18 Stück
Weitere Suchbegriffe: analog multiplexer, 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC354
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 596 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.