|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2000132 Herst.-Nr.: SN74HC132N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC QUAD 2-INPUT SCHMITT NAND GATE
- Details: High-Speed CMOS Logic Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung: 0 V - Vcc
- Ausgangsspannung: 0 V - Vcc
- Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-14 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC QUAD 2-INPUT SCHMITT NAND GATE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, 4000 cmos inverter, nand gate, 74HC132 |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 25 |  | € 8,95* | ab € 0,41* | € 0,80* |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 10 |  | € 7,00* | ab € 0,33* | € 0,94* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,46* | € 1,13* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 25 |  | € 6,99* | ab € 0,98* | € 1,54* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|