Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD74HC11P DIP-14 THT LOGIK IC 3-INPUT AND GATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HD74HC11P DIP-14 THT LOGIK IC 3-INPUT AND GATE
HD74HC11P DIP-14 THT LOGIK IC 3-INPUT AND GATE
Artikel-Nr.:
     8802-2000011
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     HD74HC11P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
and-gatter dip
  • Technologie: LOGIK IC 3-INPUT AND GATE
  • Versorgungsspannung: 2 - 6 V
  • Ausgangsstrom: +/- 25 mA
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LOGIK IC 3-INPUT AND GATE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: and gate, 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 1550 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.