|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2000005 Herst.-Nr.: HD74HC05P EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC HEX INVERTER
- Details: with open drain outputs
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Ausgangsstrom: +/- 25 mA
- Verlustleistung: 500 mW
- Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-14 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC HEX INVERTER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC05 |
|  |  |
| |