Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN74HC04N DIP-14 THT LOGIK IC HEX INVERTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SN74HC04N DIP-14 THT LOGIK IC HEX INVERTER
SN74HC04N DIP-14 THT LOGIK IC HEX INVERTER
Artikel-Nr.:
     8802-2000004002
Hersteller:
     Unisonic Technologies
Herst.-Nr.:
     SN74HC04N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
not-gate dip 14
  • Technologie: LOGIK IC HEX INVERTER
  • Herstellerbezeichnung: U74HC04L-D14-T
  • Versorgungsspannung: 2 - 6 V
  • max. Eingangsspannung: 0 - 6 V
  • Ausgangsspannung: 0 - 6 V
  • Ausgangsstrom: +/-25 mA
  • Eingangskapazität: 3 pF
  • Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LOGIK IC HEX INVERTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: inverter ic, 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC04, SN74HC04N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2245*
€ 0,26716
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2175*
€ 0,25883
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.