|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2000000 Herst.-Nr.: SN74HC00N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC QUAD 2-INPUT NAND GATE
- Details: QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATE CMOS IC
- Herstellerbezeichnung:U74HC00L-D14-T
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- max. Eingangsspannung: 0 - 6 V
- Ausgangsspannung: 0 - 6 V
- Ausgangsstrom: +/-25 mA
- Eingangskapazität: 3 pF
- Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-14 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC QUAD 2-INPUT NAND GATE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC00 |
|  |  |
| |