Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCF4086BE DIP-14 THT CMOS EXPANDABLE 4-WIDE 2-INPUT AND-OR INVERTER GATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HCF4086BE DIP-14 THT CMOS EXPANDABLE 4-WIDE 2-INPUT AND-OR INVERTER GATE
HCF4086BE DIP-14 THT CMOS EXPANDABLE 4-WIDE 2-INPUT AND-OR INVERTER GATE
Artikel-Nr.:
     8802-1904086
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HCF4086BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
Inverter-IC
  • Technologie: CMOS EXPANDABLE 4-WIDE 2-INPUT AND-OR INVERTER GATE
  • Details: EXPANDABLE 4-WIDE 2-INPUT AND-OR INVERTER GATE
  • Versorgungsspannung: 3 - 20 V
  • Eingangsspannung: 0 -20 V
  • Eingangsstrom: +/- 10 mA
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
  • Hersteller: SGS-Thomson
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
CMOS EXPANDABLE 4-WIDE 2-INPUT AND-OR INVERTER GATE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0765*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,1544*
€ 0,18374
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 366 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.