Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCF4072BE DIP-14 THT CMOS DUAL 4-INPUT OR GATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HCF4072BE DIP-14 THT CMOS DUAL 4-INPUT OR GATE
HCF4072BE DIP-14 THT CMOS DUAL 4-INPUT OR GATE
Artikel-Nr.:
     8802-1904072
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HCF4072BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
or-gate
  • Technologie: CMOS DUAL 4-INPUT OR GATE
  • Details: DUAL 4 INPUT OR GATE
  • Versorgungsspannung: 3 - 20 V
  • Eingangsspannung: 0 -20 V
  • Eingangsstrom: +/- 10 mA
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
CMOS DUAL 4-INPUT OR GATE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: 4072, CMOS 4072B, CD4072BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3965*
€ 0,47184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.