|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-1904023 Herst.-Nr.: CD4023BE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: CMOS TRIPLE 3-INPUT NAND GATE
- Versorgungsspannung: 3 - 18 V
- Verlustleistung @ 55 - 100 °C: 500 mw
- Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-14 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | CMOS TRIPLE 3-INPUT NAND GATE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 10 |  | € 7,00* | ab € 0,26* | € 0,82* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,45* | € 1,01* |  |  |  | | |  | | 25 |  | € 8,95* | ab € 0,36* | € 1,04* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 0,331* | € 1,454* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|