Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEF4007UBP DIP-14 THT LOGIK IC DUAL COMPLEMENTARY PAIR AND INVERTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEF4007UBP DIP-14 THT LOGIK IC DUAL COMPLEMENTARY PAIR AND INVERTER
HEF4007UBP DIP-14 THT LOGIK IC DUAL COMPLEMENTARY PAIR AND INVERTER
Artikel-Nr.:
     8802-1904007
Hersteller:
     Philips Semiconductor
Herst.-Nr.:
     HEF4007UBP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
Inverter-IC
  • Technologie: LOGIK IC DUAL COMPLEMENTARY PAIR AND INVERTER
  • Details: Dual complementary pair and inverter
  • Versorgungsspannung: -0,5 - 18 V
  • Eingangsspannung: -0,5 - 18,5 V
  • Verlustleistung: 750 mW
  • Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LOGIK IC DUAL COMPLEMENTARY PAIR AND INVERTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gate, NOT-Gatter, not-gate dip 14, inverter ic, CD4007UBEY, HCF4007UBEY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.