| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-1904002 Herst.-Nr.: CD4002BE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: CMOS DUAL 4-INPUT NOR GATE
- Details: Dual 4-input NOR gate
- Versorgungsspannung: 3 - 15 V
- Eingangsspannung: 0 -15 V
- Verlustleistung @ Tamb = -40 - 125 °C: 300 mW
- Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-14 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | CMOS DUAL 4-INPUT NOR GATE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,238* | € 0,611* | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,31* | € 0,84* | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,27* | € 0,85* | | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,607* | € 1,205* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|