|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-0699707230 Herst.-Nr.: UA723CD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: SPANNUNGSREGLER
- Eingangsspannung: 9,5 - 40 V
- Ausgangsspannung: 2 - 37 V
- Ausgangsstrom: 150 mA
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP14 RoHS-konfomität | Technologie: | SPANNUNGSREGLER | Montageart: | Oberflächenmontage Herstellerverpackungseinheit | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 20 |  | € 7,00* | ab € 0,133* | € 0,436* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,00* | ab € 0,48* | € 0,90* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,43* | € 1,27* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,53* |  |  |  | | 39 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 0,872* | € 1,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 8,72* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|