Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TLC555CDR SOP8 SMT CMOS TIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ilc555_ik_semicon.pdf
ilc555_ik_semicon.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0699005550
Hersteller:
     IK SEMICON
Herst.-Nr.:
     TLC555CDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TLC555CD
ICM7555D
ILC555D
  • Technologie: CMOS TIMER
  • Herstellermarking: ILC555D
  • Details: General Purpose Timer
  • Versorgungsspannung: 2 - 18 V
  • Ausgangsstrom: +/- 20 mA
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP8
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
CMOS TIMER
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,365*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.