Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD4538BM MIL300 SOP16_BREIT SMT CMOS DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cd4538_national.pdf
cd4538_national.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0634538001
Hersteller:
     National
Herst.-Nr.:
     CD4538BM MIL300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multivibrator
  • Technologie: CMOS DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
  • Versorgungsspannung: 3 - 15 V
  • Eingangsspannung: 0 - 15 V
  • Eingangsstrom: +/- 10 mA
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP16_BREIT
Technologie:
CMOS DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Logik IC, Zähler IC, CMOS 4538
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0672*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2003*
€ 0,23836
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.