Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCF4538M013TR SOP16 SMT CMOS DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HCF4538M013TR SOP16 SMT CMOS DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
HCF4538M013TR SOP16 SMT CMOS DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
Artikel-Nr.:
     8802-0634538
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HCF4538M013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multivibrator
  • Technologie: CMOS DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
  • Details: DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
  • Versorgungsspannung: 3 - 20 V
  • Eingangsspannung: 0 - 20 V
  • Eingangsstrom: +/- 10 mA
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP16
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
CMOS DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Weitere Suchbegriffe: SMD 4538
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.