Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCF4520M013TR SOP16 SMT CMOS DUAL BINARY UP COUNTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hcf4520_stm.pdf
hcf4520_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0634520
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HCF4520M013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD 4520
  • Technologie: CMOS DUAL BINARY UP COUNTER
  • Details: DUAL BINARY UP COUNTER
  • Versorgungsspannung: 3 - 20 V
  • Eingangsspannung: 0 - 20 V
  • Eingangsstrom: +/- 10 mA
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP16 RoHS-konfomität
RoHS-konfomität:
Ja Technologie
Technologie:
CMOS DUAL BINARY UP COUNTER Montageart
Montageart:
Oberflächenmontage Herstellerverpackungseinheit
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.