Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC14502B SOP16_BREIT SMT CMOS STROBED HEX INVERTER/BUFFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC14502B SOP16_BREIT SMT CMOS STROBED HEX INVERTER/BUFFER
MC14502B SOP16_BREIT SMT CMOS STROBED HEX INVERTER/BUFFER
Artikel-Nr.:
     8802-0634502
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     MC14502B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
inverter ic
  • Technologie: CMOS STROBED HEX INVERTER/BUFFER
  • Versorgungsspannung: 3 - 18 V
  • Eingangsspannung: 0 - 18 V
  • Eingangsstrom: +/- 10 mA
  • Verlustleistung: 180 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP16_BREIT
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
CMOS STROBED HEX INVERTER/BUFFER
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
47 Stück
Weitere Suchbegriffe: Logik IC, Zähler IC, CMOS 4502
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0926*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1839*
€ 0,21884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 799 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.