|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-0634070 Herst.-Nr.: HCF4070M013TR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: CMOS QUAD EXCLUSIVE OR GATE
- Details: QUAD EXCLUSIVE OR GATE
- Versorgungsspannung: 3 - 20 V
- Eingangsspannung: 0 - 20 V
- Eingangsstrom: +/- 10 mA
- Verlustleistung: 200 mW
- Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP14 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | CMOS QUAD EXCLUSIVE OR GATE | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2500 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD 4070 |
|  |  |
| |