|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-0634023 Herst.-Nr.: HCF4023M013TR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: CMOS TRIPLE 3-INPUT NAND GATE
- Details: TRIPLE 3 INPUT NAND GATE
- Versorgungsspannung: 3 - 20 V
- Eingangsspannung: 0 - 20 V
- Eingangsstrom: +/- 10 mA
- Verlustleistung: 200 mW
- Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP14 | Technologie: | CMOS TRIPLE 3-INPUT NAND GATE | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD 4023 |
|  |  |
| |